Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Accessoires électriques ALVA BL 700/100 TR 360° 840 HEAD AN - EL10521812

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • hauteur - 125 mm

  • diamètre - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120521812

Réf. Sonepar

07218052181

Réf. Fournisseur

EL10521812

Marque

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

gris

hauteur:

125 mm

diamètre:

100 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

Tête de luminaire complète avec diffuseur transparent et platine LED 4000 K, pour borne lumineuse ALVA BL 700/100

Les Atouts de l'article:

Tête de luminaire complète avec diffuseur transparent et platine LED 4000 K, pour borne lumineuse ALVA BL 700/100

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX