ESYLUX - Accessoires OLIVIA-2 CLIPS CABLE GLANDS SET - EO10310560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
largeur - 48 mm
longueur - 33 mm
hauteur - 24 mm
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120310560
Réf. Sonepar
07218031056
Réf. Fournisseur
EO10310560
Marque
ESYLUX
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
largeur:
48 mm
longueur:
33 mm
hauteur:
24 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


