Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Adaptateurs ELSA-2 RING 165 - EO10300271

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 1.5 mm

  • diamètre - 215 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120300271

Réf. Sonepar

07218030027

Réf. Fournisseur

EO10300271

Marque

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

matériau:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

1.5 mm

diamètre:

215 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Bague d'adaptation ELSA, convient pour les orifices de montage de 165mm à 200mm de diamètre

Les Atouts de l'article:

  • Bague d'adaptation 165 pour la série ELSA
  • Convient pour les orifices de montage de 165mm à 200mm de diamètre

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX