Non retournablenouveau

ESYLUX - Adaptateurs LENJA PDL CONNECTION SET - EO10850837

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 172 mm

  • longueur - 120 mm

  • hauteur - 37 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120850837

Réf. Sonepar

07218085083

Réf. Fournisseur

EO10850837

Marque

ESYLUX

matériau:

acier

largeur:

172 mm

longueur:

120 mm

hauteur:

37 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

LITUANIE

Raccord de montage en série de luminaires suspendus LENJA, Couleur: blanc, similaire à RAL 9003, https://www.esylux.com/p/EO10850837

Les Atouts de l'article:

  • Raccord de montage en série de luminaires suspendus LENJA
  • Le raccord métallique s'insère entre les deux profilés des luminaires à la place des embouts
  • La plaque de fermeture en tôle d'acier thermolaquée se fixe sur la partie supérieure et se visse


Les Atouts de la gamme:

  • Raccord de montage en série de luminaires suspendus LENJA
  • Le raccord métallique s'insère entre les deux profilés des luminaires à la place des embouts
  • La plaque de fermeture en tôle d'acier thermolaquée se fixe sur la partie supérieure et se visse


Quelques mots du fabricant :

Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX