ESYLUX - Affichage SET OF NUMBERS 1-999 a-f glossy - EL10017230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autocollant
signification du pictogramme - autre
direction - autre
longueur - 95 mm
largeur - 55 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120017230
Réf. Sonepar
07218001723
Réf. Fournisseur
EL10017230
Marque
ESYLUX
modèle:
autocollant
signification du pictogramme:
autre
direction:
autre
longueur:
95 mm
largeur:
55 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
1 mm
Les Atouts de l'article:
- Jeu de caractères 1-999, a-f
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


