Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Affichage SLA 14 SYMBOL SET 1 - EN10032769

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autocollant

  • signification du pictogramme - sortie

  • direction - gauche

  • longueur - 310 mm

  • largeur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120032769

Réf. Sonepar

07218003276

Réf. Fournisseur

EN10032769

Marque

ESYLUX

modèle:

autocollant

signification du pictogramme:

sortie

direction:

gauche

longueur:

310 mm

largeur:

85 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

70 mm

distance de visibilité du pictogramme:

14 m

Jeu de pictogrammes (série SLA), 14 m de distance de visibilité, flèches droite, gauche, haut, bas

Les Atouts de l'article:

  • Jeu de pictogrammes pour luminaires de secours autonomes série SLA
  • Jeu comprenant : 4 pictogrammes autocollants avec distance de visibilité de 14 m et flèches vers la gauche, la droite et le bas

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX