Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Affichage SLB 21 SYMBOL SET 2 - EN10032738

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autocollant

  • signification du pictogramme - sortie

  • direction - en haut à gauche

  • longueur - 210 mm

  • largeur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120032738

Réf. Sonepar

07218003273

Réf. Fournisseur

EN10032738

Marque

ESYLUX

modèle:

autocollant

signification du pictogramme:

sortie

direction:

en haut à gauche

longueur:

210 mm

largeur:

120 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

105 mm

distance de visibilité du pictogramme:

21 m

Jeu de 4 pictogrammes autocollants pour série SLB, visibilité 14 m (DIN), flèches de biais

Les Atouts de l'article:

  • Jeu de pictogrammes pour luminaires de secours autonomes série SLB
  • Jeu comprenant : 4 pictogrammes autocollants avec distance de visibilité de 21 m (flèche vers la droite, vers la gauche, vers le bas)

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX