ESYLUX - Affichage SLE 23 SYMBOL SET 1 - EN10032745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autocollant
signification du pictogramme - sortie
direction - vers le bas
longueur - 250 mm
largeur - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120032745
Réf. Sonepar
07218003274
Réf. Fournisseur
EN10032745
Marque
ESYLUX
modèle:
autocollant
signification du pictogramme:
sortie
direction:
vers le bas
longueur:
250 mm
largeur:
120 mm
bilatéral:
Non
distance de visibilité du pictogramme:
23 m
Les Atouts de l'article:
- Jeu de pictogrammes pour luminaires de secours autonomes série SLE
- Jeu comprenant 6 pictogrammes, distance de visibilité (DIN/EN) de 23 m (flèches vers la droite, vers la gauche, 2 vers le bas et une feuille blanche)
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


