Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Affichage SLE 24 SYMBOL SET II - EN10060670

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - feuillet/plaque inséré(e)

  • signification du pictogramme - sortie

  • direction - en haut à gauche

  • longueur - 240 mm

  • largeur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120060670

Réf. Sonepar

07218006067

Réf. Fournisseur

EN10060670

Marque

ESYLUX

modèle:

feuillet/plaque inséré(e)

signification du pictogramme:

sortie

direction:

en haut à gauche

longueur:

240 mm

largeur:

120 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

10 mm

distance de visibilité du pictogramme:

24 m

Ensemble de pictogrammes pour luminaires de secours de la série SLE, 24 m, flèche en biais, droite, gauche, haut et bas

Les Atouts de l'article:

  • Jeu de pictogrammes pour luminaires de secours autonomes série SLE
  • Jeu comprenant 4 feuilles de pictogramme, distance de visibilité (DIN/EN) de 24 m (flèche en haut vers la droite, en haut vers la gauche, en bas vers la droite et en bas vers la gauche)

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX