Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Affichage SLF 30 SYMBOL SET 2 - EN10032806

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autocollant

  • signification du pictogramme - sortie

  • direction - en haut à gauche

  • longueur - 300 mm

  • largeur - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120032806

Réf. Sonepar

07218003280

Réf. Fournisseur

EN10032806

Marque

ESYLUX

modèle:

autocollant

signification du pictogramme:

sortie

direction:

en haut à gauche

longueur:

300 mm

largeur:

150 mm

bilatéral:

Non

distance de visibilité du pictogramme:

30 m

Jeu de 4 pictogrammes pour la série SLE, visibilité 23 m (DIN), flèches de biais

Les Atouts de l'article:

  • Jeu de pictogrammes pour luminaires de secours autonomes série SLF
  • Jeu comprenant 4 feuilles de pictogramme, distance de visibilité (DIN/EN) de 30 m (flèche en haut vers la droite, en haut vers la gauche, en bas vers la droite et en bas vers la gauche)

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX