Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Affichage SLX 14 FLAT SYMBOL SET II - EN10077135

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autocollant

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • direction - en haut à gauche

  • longueur - 310 mm

  • largeur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120077135

Réf. Sonepar

07218007713

Réf. Fournisseur

EN10077135

Marque

ESYLUX

modèle:

autocollant

signification du pictogramme:

itinéraire de secours

direction:

en haut à gauche

longueur:

310 mm

largeur:

90 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

0.5 mm

distance de visibilité du pictogramme:

14 m

Ensemble de pictogrammes pour luminaires de secours de la série SLX 14 Flat, 14 m, flèche haut droite, haut gauche, bas droite et bas gauche

Les Atouts de l'article:

  • Jeu de pictogrammes pour luminaires de secours autonomes série SLX 14 Flat
  • Jeu comprenant 4 feuilles de pictogramme, distance de visibilité (DIN/EN) de 14 m (flèche en haut vers la droite, en haut vers la gauche, en bas vers la droite et en bas vers la gauche).

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX