ESYLUX - Affichage SLX 14m Flat picto à haut - EN10077456

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autocollant
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - vers le haut
longueur - 310 mm
largeur - 90 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120077456
Réf. Sonepar
07218007745
Réf. Fournisseur
EN10077456
Marque
ESYLUX
modèle:
autocollant
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
vers le haut
longueur:
310 mm
largeur:
90 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
0.5 mm
distance de visibilité du pictogramme:
14 m
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


