Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Affichage SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT - EN10079092

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque en verre acrylique

  • signification du pictogramme - sortie

  • direction - à gauche et à droite

  • longueur - 289 mm

  • largeur - 155 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120079092

Réf. Sonepar

07218007909

Réf. Fournisseur

EN10079092

Marque

ESYLUX

modèle:

plaque en verre acrylique

signification du pictogramme:

sortie

direction:

à gauche et à droite

longueur:

289 mm

largeur:

155 mm

bilatéral:

Oui

épaisseur de matériau:

10 mm

distance de visibilité du pictogramme:

24 m

Plexi avec pictogrammes recto/verso, fl. droite/gauche, ddv de 24 m, pour luminaires de secours SLX

Les Atouts de l'article:

  • Plexi avec pictogrammes recto/verso et distance de visibilité de 24 m pour luminaires de secours autonomes série SLX
  • En verre acrylique, avec pictogrammes vissés, matériel de fixation fourni

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX