ESYLUX - Affichage SLX 24 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT - EN10032561

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plaque en verre acrylique
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - en haut à droite
longueur - 289 mm
largeur - 155 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120032561
Réf. Sonepar
07218003256
Réf. Fournisseur
EN10032561
Marque
ESYLUX
modèle:
plaque en verre acrylique
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
en haut à droite
longueur:
289 mm
largeur:
155 mm
bilatéral:
Oui
épaisseur de matériau:
10 mm
distance de visibilité du pictogramme:
24 m
pays de fabrication:
CHINE
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


