ESYLUX - Affichage SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET II - EN10077159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autocollant
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - en haut à gauche
longueur - 240 mm
largeur - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120077159
Réf. Sonepar
07218007715
Réf. Fournisseur
EN10077159
Marque
ESYLUX
modèle:
autocollant
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
en haut à gauche
longueur:
240 mm
largeur:
120 mm
bilatéral:
Oui
épaisseur de matériau:
0.5 mm
distance de visibilité du pictogramme:
24 m
Les Atouts de l'article:
- Jeu de pictogrammes pour luminaires de secours autonomes série SLX 24 High Cover
- Jeu comprenant 4 feuilles de pictogramme, distance de visibilité (DIN/EN) de 24 m (flèche en haut vers la droite, en haut vers la gauche, en bas vers la droite et en bas vers la gauche).
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


