ESYLUX - Affichage SLX 24m Flat picto à gauche - EN10077708

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autocollant
signification du pictogramme - sortie
direction - gauche
longueur - 370 mm
largeur - 130 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120077708
Réf. Sonepar
07218007770
Réf. Fournisseur
EN10077708
Marque
ESYLUX
modèle:
autocollant
signification du pictogramme:
sortie
direction:
gauche
longueur:
370 mm
largeur:
130 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
0.5 mm
distance de visibilité du pictogramme:
24 m
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


