🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ESYLUX - Affichage SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN - EN10079023

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque en verre acrylique

  • signification du pictogramme - sortie

  • direction - vers le bas

  • longueur - 350 mm

  • largeur - 190 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120079023

Réf. Sonepar

07218007902

Réf. Fournisseur

EN10079023

Marque

ESYLUX

modèle:

plaque en verre acrylique

signification du pictogramme:

sortie

direction:

vers le bas

longueur:

350 mm

largeur:

190 mm

bilatéral:

Oui

épaisseur de matériau:

10 mm

distance de visibilité du pictogramme:

32 m

Plexi avec pictogramme au recto, flèche vers le bas, ddv de 32 m, pour luminaires de secours SLX

Les Atouts de l'article:

  • Plexi avec pictogramme au recto et distance de visibilité de 32 m pour luminaires de secours autonomes série SLX
  • En verre acrylique, avec pictogramme vissé, matériel de fixation fourni

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX