ESYLUX - Affichage SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP - EN10032509

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque en verre acrylique

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • direction - vers le haut

  • longueur - 350 mm

  • largeur - 190 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120032509

Réf. Sonepar

07218003250

Réf. Fournisseur

EN10032509

Marque

ESYLUX

modèle:

plaque en verre acrylique

signification du pictogramme:

itinéraire de secours

direction:

vers le haut

longueur:

350 mm

largeur:

190 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

10 mm

distance de visibilité du pictogramme:

32 m

pays de fabrication:

CHINE

Plexi avec pictogramme SLX, 1 face, vers le haut, visibilité 32 m (DIN), https://www.esylux.com/p/EN10032509

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX