ESYLUX - Affichage SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN - EN10079030

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque en verre acrylique

  • signification du pictogramme - sortie

  • direction - vers le bas

  • longueur - 350 mm

  • largeur - 190 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120079030

Réf. Sonepar

07218007903

Réf. Fournisseur

EN10079030

Marque

ESYLUX

modèle:

plaque en verre acrylique

signification du pictogramme:

sortie

direction:

vers le bas

longueur:

350 mm

largeur:

190 mm

bilatéral:

Oui

épaisseur de matériau:

10 mm

distance de visibilité du pictogramme:

32 m

pays de fabrication:

CHINE

Plexi avec pictogrammes SLX, 2 faces, vers le bas, visibilité 32 m (DIN), https://www.esylux.com/p/EN10079030

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX