ESYLUX - Affichage SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP - EN10032516

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plaque en verre acrylique
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - vers le haut
longueur - 350 mm
largeur - 190 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120032516
Réf. Sonepar
07218003251
Réf. Fournisseur
EN10032516
Marque
ESYLUX
modèle:
plaque en verre acrylique
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
vers le haut
longueur:
350 mm
largeur:
190 mm
bilatéral:
Oui
épaisseur de matériau:
10 mm
distance de visibilité du pictogramme:
32 m
Les Atouts de l'article:
- Plexi avec pictogrammes recto/verso et distance de visibilité de 32 m pour luminaires de secours autonomes série SLX
- En verre acrylique, avec pictogrammes vissés, matériel de fixation fourni
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


