ESYLUX - Affichage SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET II - EN10077531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autocollant
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - en haut à gauche
longueur - 320 mm
largeur - 160 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120077531
Réf. Sonepar
07218007753
Réf. Fournisseur
EN10077531
Marque
ESYLUX
modèle:
autocollant
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
en haut à gauche
longueur:
320 mm
largeur:
160 mm
bilatéral:
Oui
épaisseur de matériau:
0.5 mm
distance de visibilité du pictogramme:
32 m
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


