Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Affichage SLX 32m HC picto à haute - EN10077654

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autocollant

  • signification du pictogramme - sortie

  • direction - vers le haut

  • longueur - 320 mm

  • largeur - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120077654

Réf. Sonepar

07218007765

Réf. Fournisseur

EN10077654

Marque

ESYLUX

modèle:

autocollant

signification du pictogramme:

sortie

direction:

vers le haut

longueur:

320 mm

largeur:

160 mm

bilatéral:

Non

épaisseur de matériau:

0.5 mm

distance de visibilité du pictogramme:

32 m

Feuille de pictogramme au recto et flèche vers le haut, distance de visibilité de 32 m, pour luminaires de secours SLX High Cover

Les Atouts de l'article:

  • Pictogramme pour luminaires de secours autonomes série SLX 32 High Cover
  • Feuille de pictogramme, distance de visibilité de 32m (DIN/EN) (flèche vers le haut).

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX