ESYLUX - Amplificateur de signal REPEATER PS IEC 62386 - EP10431371

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
nombre de phases - 1
tension nominale - 240 V
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120431371
Réf. Sonepar
07218043137
Réf. Fournisseur
EP10431371
Marque
ESYLUX
système de bus KNX:
Non
nombre de phases:
1
tension nominale:
240 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
29 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


