fin de vie

ESYLUX - Appareil DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI - EQ10127854

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - DALI

  • tension d'entrée - 200...240 V

  • tension de sortie - 3...42 V

  • courant de sortie max. - 0.7 A

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120127854

Réf. Sonepar

07218012785

Réf. Fournisseur

EQ10127854

Marque

ESYLUX

mode de commande:

DALI

tension d'entrée:

200...240 V

tension de sortie:

3...42 V

courant de sortie max.:

0.7 A

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

longueur:

103 mm

largeur:

68 mm

hauteur:

30 mm

boîtier:

boîtier en plastique

montage en apparent:

Non

encastré:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Set de ballast LED 30 W DALI pour luminaires à LED Satellite ESYLUX avec une couleur d?éclairage constante

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX