ESYLUX - Appareil DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI-2 - EQ10127793

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - DALI
montage de rails DIN - Non
tension d'entrée - 200...240 V
tension de sortie - 6...42 V
courant de sortie max. - 0.7 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120127793
Réf. Sonepar
07218012779
Réf. Fournisseur
EQ10127793
Marque
ESYLUX
mode de commande:
DALI
montage de rails DIN:
Non
tension d'entrée:
200...240 V
tension de sortie:
6...42 V
courant de sortie max.:
0.7 A
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
longueur:
103 mm
largeur:
68.5 mm
hauteur:
31 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
nombre de canaux de couleur:
1
programmable:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
montage en apparent:
Non
encastré:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
- Set de ballast LED DALI-2 pour luminaires à LED satellites ESYLUX à couleur de lumière constante
- Courant de sortie 700 mA
- Côté primaire : borne de raccordement pour des câbles jusqu'à 5 x 2.5 mm²
- Côté secondaire raccordé au driver : câble blanc de 0.5 m avec connecteur RJ45
- Fonction SwitchDIM
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


