Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Appareil DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 WIELAND GST DALI-2 - EQ10127816

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - DALI

  • montage de rails DIN - Non

  • tension d'entrée - 200...240 V

  • tension de sortie - 6...42 V

  • courant de sortie max. - 0.7 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120127816

Réf. Sonepar

07218012781

Réf. Fournisseur

EQ10127816

Marque

ESYLUX

mode de commande:

DALI

montage de rails DIN:

Non

tension d'entrée:

200...240 V

tension de sortie:

6...42 V

courant de sortie max.:

0.7 A

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

longueur:

103 mm

largeur:

68.5 mm

hauteur:

31 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

1

programmable:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

montage en apparent:

Non

encastré:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Set de ballast LED 30 W DALI pour luminaires à LED Satellite ESYLUX avec une couleur d’éclairage constante

Les Atouts de l'article:

  • Set de ballast LED DALI-2 pour luminaires à LED satellites ESYLUX à couleur de lumière constante
  • Courant de sortie 700 mA
  • Côté primaire sur le driver : câble noir de 0.5 m avec connecteur noir/bleu à 5 pôles WIELAND GST
  • Côté secondaire raccordé au driver : câble blanc de 0.5 m avec connecteur RJ45

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX