fin de vie

ESYLUX - Appareil DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI - EQ10127762

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - DALI

  • montage de rails DIN - Non

  • tension d'entrée - 200...240 V

  • tension de sortie - 3...42 V

  • courant de sortie max. - 1.1 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120127762

Réf. Sonepar

07218012776

Réf. Fournisseur

EQ10127762

Marque

ESYLUX

mode de commande:

DALI

montage de rails DIN:

Non

tension d'entrée:

200...240 V

tension de sortie:

3...42 V

courant de sortie max.:

1.1 A

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

longueur:

103 mm

largeur:

68 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

1

programmable:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

montage en apparent:

Non

encastré:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Set de ballast LED Plug-and-play 30 W DALI pour luminaires à LED Satellite ESYLUX avec une couleur d?éclairage constante

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX