🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ESYLUX - Appareil DRIVER-SET TW 32W 700mA RJ45 DALI-2 DT8 - EQ10127847

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - DALI

  • montage de rails DIN - Non

  • tension d'entrée - 200...240 V

  • tension de sortie - 12...46 V

  • courant de sortie max. - 0.7 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120127847

Réf. Sonepar

07218012784

Réf. Fournisseur

EQ10127847

Marque

ESYLUX

mode de commande:

DALI

montage de rails DIN:

Non

tension d'entrée:

200...240 V

tension de sortie:

12...46 V

courant de sortie max.:

0.7 A

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

longueur:

117 mm

largeur:

45.5 mm

hauteur:

29 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

1

programmable:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

montage en apparent:

Non

encastré:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Set de ballast LED DALI-2 DT8 pour luminaires à LED Satellite ESYLUX Tunable White

Les Atouts de l'article:

  • Set de ballast LED DALI-2 DT8 pour luminaires à LED satellites ESYLUX Tunable White
  • Courant de sortie 700 mA
  • Côté primaire : borne de raccordement pour des câbles jusqu'à 5 x 2.5 mm²
  • Côté secondaire sur le driver : 0.5 m de câble marqué en bleu (canal blanc froid) et 0.5 m de câble marqué en rouge (canal blanc chaud) avec connecteurs RJ45
  • Fonction SwitchDIM

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX