nouveau

ESYLUX - Batterie EM-SET BATTERY Li-Ion 5000mAh - EN00080210

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 18 Wh

  • bornes frontales - Oui

  • capacité en 20h - 5 Ah

  • hauteur, borne comprise - 140 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120080210

Réf. Sonepar

07218008021

Réf. Fournisseur

EN00080210

Marque

ESYLUX

tension nominale:

3.6 V

capacité:

18 Wh

bornes frontales:

Oui

capacité en 20h:

5 Ah

hauteur, borne comprise:

140 mm

poids:

102 kg

température ambiante:

5...45 °C

température de charge:

5...45 °C

température de décharge:

0...60 °C

durée de vie en cycles à 80% de décharge (DOD):

500

courant de charge max.:

5 A

courant de déchargement max.:

5 A

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fonctionnement en série possible:

Non

système de gestion de batterie (BMS) intégré:

Non

adapté AE:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Batterie Li-Ion (3,6 V / 5000 mAh) pour module d'éclairage de secours EM-SET Li-Ion 5000 mAh 3h, Couleur: blanc, https://www.esylux.com/p/EN00080210

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX