ESYLUX - Batterie OLIVIA-2 BATTERY LiFePO4 4500mAh - EO10310546

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.2 V
capacité - 14.4 Wh
bornes frontales - Non
capacité en 20h - 4.5 Ah
longueur - 234 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120310546
Réf. Sonepar
07218031054
Réf. Fournisseur
EO10310546
Marque
ESYLUX
tension nominale:
3.2 V
capacité:
14.4 Wh
bornes frontales:
Non
capacité en 20h:
4.5 Ah
longueur:
234 mm
largeur:
22 mm
hauteur, borne comprise:
20 mm
poids:
0.147 kg
température ambiante:
0...55 °C
température de charge:
0...55 °C
température de décharge:
0...55 °C
durée de vie en cycles à 80% de décharge (DOD):
2000
courant de charge max.:
3 A
courant de déchargement max.:
8 A
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fonctionnement en série possible:
Non
système de gestion de batterie (BMS) intégré:
Oui
adapté AE:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


