Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ESYLUX - Batterie OLIVIA-2 DALI-2 BATTERY LiFePO4 4500mAh - EO10310553

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.2 V

  • capacité - 14.4 Wh

  • bornes frontales - Non

  • capacité en 20h - 4.5 Ah

  • longueur - 68 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120310553

Réf. Sonepar

07218031055

Réf. Fournisseur

EO10310553

Marque

ESYLUX

tension nominale:

3.2 V

capacité:

14.4 Wh

bornes frontales:

Non

capacité en 20h:

4.5 Ah

longueur:

68 mm

largeur:

55 mm

hauteur, borne comprise:

20 mm

poids:

0.144 kg

température ambiante:

5...55 °C

température de charge:

0...60 °C

durée de vie en cycles à 80% de décharge (DOD):

50

courant de charge max.:

0.29 A

courant de déchargement max.:

0.95 A

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fonctionnement en série possible:

Non

système de gestion de batterie (BMS) intégré:

Oui

adapté AE:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Batterie de rechange (LiFePO4) pour luminaires étanches OLIVIA-2 DALI-2 avec fonction de luminaire de secours d'une durée de 3 h, https://www.esylux.com/p/EO10310553

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX