Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Batterie SLE/SLF BATTERY NiMH 1600mAh - EN10061998

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 1600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120061998

Réf. Sonepar

07218006199

Réf. Fournisseur

EN10061998

Marque

ESYLUX

tension nominale:

4.8 V

capacité:

1600 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

4

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

103 mm

hauteur, borne comprise:

15 mm

largeur:

30 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

5...35 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

106 g

Batterie NiMH (4,8 V/1,6 Ah) SLE/SLF, avec connecteurs polarisés

Les Atouts de l'article:

  • Accumulateur NiMH 4,8 V/1,6 Ah pour luminaires de secours SLE/SLF

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX