Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Batterie SLP-2 BATTERY Li-Ion 2200mAh - EN10061127

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.4 V

  • capacité - 2200 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120061127

Réf. Sonepar

07218006112

Réf. Fournisseur

EN10061127

Marque

ESYLUX

tension nominale:

7.4 V

capacité:

2200 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2

modèle:

lithium-ion

longueur:

17 mm

hauteur, borne comprise:

65 mm

largeur:

36 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

94.4 g

Batterie Li-Ion (7,4 V/2,2 Ah) SLP-2, avec connecteurs polarisés

Les Atouts de l'article:

Batterie de rechange Li-Ion (7,4 V / 2200 mAh) pour projecteur portatif SLP-2 avec connecteur polarisé

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX