ESYLUX - Batterie SLP BATTERY NiCd 4500mAh - EN10050114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 6 V
capacité - 4500 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120050114
Réf. Sonepar
07218005011
Réf. Fournisseur
EN10050114
Marque
ESYLUX
tension nominale:
6 V
capacité:
4500 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
5
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
100 mm
hauteur, borne comprise:
65 mm
largeur:
65 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
5...35 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
569 g
Les Atouts de l'article:
- Accumulateur 6 V / 4,5 Ah ; durée de l'éclairage de secours de la lampe principale env. 4 h, lampe principale clignotante env. 8 h, éclairage auxiliaire env. 30 h, éclairage auxiliaire clignotant env. 60 h
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


