Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Borne lumineuse ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 DALI AN - EL10820243

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 940 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120820243

Réf. Sonepar

07218082024

Réf. Fournisseur

EL10820243

Marque

ESYLUX

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

940 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

1030 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

3000...3100 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

110000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

200...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

14.5...14.5 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

60 lm/W

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.85

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

170 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Borne lumineuse LED DALI, Ø170x940 mm, en aluminium, 3000K, diffuseur 360° opaque, anthracite

Les Atouts de l'article:

  • Borne d'éclairage LED DALI en aluminium haute qualité
  • Antitâches par thermolaquage avec effet lotus
  • Tête de luminaire : opale satiné
  • Angle de rayonnement : 360°
  • Ballast intégré (DALI), installation sans autres accessoires
  • Interface et alimentation DALI pour double fil pilote DALI intégrées
  • Logement de haute qualité, en aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre gris graphite
  • Montage: platine pour fixation sur une fondation, ancrage au sol en option (accessoires)
  • Température de couleur d'env. 3 000 K


Les Atouts de la gamme:

  • Boîtier en aluminium de grande qualité, résistance à l'air marin et surface antitache
  • Résistant à la corrosion conformément à l'essai au brouillard salin EN ISO 9227 (96 h)
  • Résistance élevée aux produits nettoyants (efficace contre les graffitis)
  • Variantes avec détecteur de mouvement pour commuter l'éclairage en fonction de la luminosité naturelle et des mouvements et possibilité de mise en réseau DALI ; intégration de terminaux 230 V via un module SW DALI
  • Alimentation par bus DALI pour les luminaires avec détecteur de mouvement intégré
  • Variantes avec différents rayonnements (180° ou 360°), plusieurs hauteurs et diamètres de luminaires
  • Satisfait aux exigences d'installation s'appliquant aux installations des espaces publics (IP65, IK09)
  • Possibilité d'éclairage du sol pour plus de sécurité en extérieur (éclairage d'orientation)
  • Lampe LED dissimulée, pas de lumière directe éblouissante


Quelques mots du fabricant :

Robustesse et mise en réseau intelligente des allées lumineuses

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX