Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Câbles CABLE RJ11 10m WH - EC10431524

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - Ethernet

  • connecteur raccordement 1 - autre

  • connecteur raccordement 2 - autre

  • nombre de connecteurs raccordement 2 - 1

  • longueur - 10 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120431524

Réf. Sonepar

07218043152

Réf. Fournisseur

EC10431524

Marque

ESYLUX

application:

Ethernet

connecteur raccordement 1:

autre

connecteur raccordement 2:

autre

nombre de connecteurs raccordement 2:

1

longueur:

10 m

blindé:

Oui

couleur de gaine:

blanc

Câble de raccordement RJ10, 10 m, blanc

Les Atouts de l'article:

Câble de raccordement RJ11, 5 m, blanc

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX