Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Câbles CABLE RJ45 5m WH - EC10430695

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 8

  • section nominale - 0.33 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120430695

Réf. Sonepar

07218043069

Réf. Fournisseur

EC10430695

Marque

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

8

section nominale:

0.33 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Câble de connexion RJ45 pour 3000K/4000K

Les Atouts de l'article:

  • Câble de connexion RJ45 pour 3000K/4000K (blanc)
  • Longueur du câble : 5,0m

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX