Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Câbles CABLE-SET-2 RJ45 5m x4 - EC10431906

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120431906

Réf. Sonepar

07218043190

Réf. Fournisseur

EC10431906

Marque

ESYLUX

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Jeu de câbles RJ45, 5m pour 3 000 K/4 000 K, 4 gris

Les Atouts de l'article:

  • Jeu de câbles de raccordement pour 4 SmartDriver
  • Connecteur RJ 45
  • Kit de 4 câbles gris
  • Longueur du câble 5 m

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX