Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Cadres OLIVIA-2 1200 COVER OP - EO10310522

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120310522

Réf. Sonepar

07218031052

Réf. Fournisseur

EO10310522

Marque

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

1185 mm

largeur:

85 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

Diffuseur opaque en polycarbonate résistant aux UV pour luminaires étanches OLIVIA-2 MPL 1200.

Les Atouts de l'article:

Diffuseur opaque en polycarbonate résistant aux UV pour luminaires étanches OLIVIA-2 MPL 1200.

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX