ESYLUX - Cadres Systemglas AL MONZA - EL10026164

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - verre de rechange (globe)

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - verre

  • angle de rayonnement - 360 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120026164

Réf. Sonepar

07218002616

Réf. Fournisseur

EL10026164

Marque

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

verre de rechange (globe)

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

verre

angle de rayonnement:

360 °

diamètre:

215 mm

hauteur/profondeur:

210 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

clair

Verre transparent à bulles (série AL MONZA)

Les Atouts de l'article:

Verre interchangeable pour les luminaires: AL P Monza 130

ESYLUX

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX