ESYLUX - Cadres WILMA LENS MASK STICKER - EL10851148

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur - 58 mm
longueur - 100 mm
hauteur - 1 mm
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120851148
Réf. Sonepar
07218085114
Réf. Fournisseur
EL10851148
Marque
ESYLUX
matériau:
plastique
largeur:
58 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
1 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Pièce de rechange : autocollant comme cache-lentille pour série WILMA, Couleur: transparent, https://www.esylux.com/p/EL10851148
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


