🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ESYLUX - Dét. de mouvement mural MD 180i/16 BASIC - EB10430459

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 90...180 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120430459

Réf. Sonepar

07218043045

Réf. Fournisseur

EB10430459

Marque

ESYLUX

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

90...180 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

autre

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Oui

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

180 °

hauteur de montage optimale:

1.1 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

8 m

champ de détection de diamètre au sol:

16 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP40

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

60 s

déclenchement retardé:

300 s

enclenchement retardé:

30 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

600 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

0...50 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

800 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

70 mm

largeur d'encastrement:

42 mm

profondeur d'encastrement:

23 mm

longueur d’encastrement:

42 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

23 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de mouvements de plafond à 180° avec raccord de bouton-poussoir, télécommandable

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de mouvement mural avec angle de détection de 180°
  • Relais hautes performances 16 A (contact en tungstène)
  • Conçu spécialement pour la commutation de charges capacitives telles que les ballasts électroniques, les ampoules fluorescentes compensées en parallèle, les ampoules fluorescentes compactes et les ampoules à économie d'énergie
  • Paramétrable par télécommande, par exemple MARCHE/ARRÊT de l'éclairage permanent et enregistrement automatique de la luminosité en cours
  • Cadre IP 20 en 5 couleur différents et compatible avec les interrupteurs d'autres marques, peut donc remplacer tous les interrupteurs classiques
  • Modèle IP 40 adapté aux pièces humides, garages et accès aux caves.
  • Cadre anti-vandalisme avec vis Inbus inox (accessoire)
  • Boîtier apparent universel IP 20/IP 44 avec triple entrée de câbles à membrane
  • Fonction impulsions intégrée pour les minuteries de cage d'escalier ou les dispositifs de signalisation et automatismes pour bâtiments/API


Les Atouts de la gamme:

  • Commutation manuelle possible par poussoir
  • Avec commutation au passage par zéro de l'alternance (230 V) pour protéger le relais et les ballasts électroniques des LED
  • Réglages possibles par télécommande (version i) ou potentiomètres, pour la valeur de seuil lumineux ou la temporisation
  • Temporisation (hystérèse) pour éviter des commutations répétitives indésirables dues aux changements de luminosité, par exemple lors de passages nuageux
  • Commande prioritaire manuelle avec fonction minuterie pour les capteurs dotés d'une entrée poussoir
  • Diverses possibilités de montages: encastré, inséré au plafond (avec set d'insertion séparé) ou apparent au plafond (modèle SMB)
  • Le modèle mural peut être agrémentés de cadres de montage de marques courantes pour une esthétique personnalisée
  • Les variantes télécommandables peuvent aussi être paramétrées avec l'ESY-Pen et l'ESY-App


Quelques mots du fabricant :

Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX