Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Dét. de mouvement mural MD 180i/R - EM10055010

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 3 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 90...180 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120055010

Réf. Sonepar

07218005501

Réf. Fournisseur

EM10055010

Marque

ESYLUX

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

3 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

90...180 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

autre

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Oui

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

180 °

hauteur de montage optimale:

1.1 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

8 m

champ de détection de diamètre au sol:

16 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

15 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

600 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

0...50 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

800 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

70 mm

largeur d'encastrement:

61 mm

profondeur d'encastrement:

34 mm

longueur d’encastrement:

61 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

34 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Oui

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de mouvement mural 180° avec capteur sonore, télécommandable

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de mouvement mural avec Zone de détection de 180°
  • capteur sonore intégré pour une installation optimale dans les pièces sans visibilité et dont l'agencement est complexe pas, ou très peu éclairées par la lumière naturelle
  • Équipé de relais hautes performances 16 A (contact en tungstène), il a été conçu pour la commutation de charges capacitives, telles que les ballasts électroniques, les ampoules fluorescentes compensées en parallèle, les ampoules fluorescentes compactes et les ampoules à économie d'énergie
  • Programmation par télécommande, par exemple activation/désactivation de l'éclairage permanent et enregistrement automatique de la luminosité en cours
  • Cadre IP 20 en 5 coloris différents
  • Compatible avec les interrupteurs d'autres marques, peut donc remplacer tous les interrupteurs classiques
  • Modèle IP 44 adapté aux pièces humides, aux garages et aux accès aux caves. Cadre anti-vandalisme avec vis Inbus inox (accessoire)
  • Bornier double pour un câblage direct : montage simple et rapide
  • Gestion manuelle possible grâce au sélecteur ON/OFF/AUTO intégré
  • Système de protection contre les déclenchements intempestifs, par ex. par de petits animaux : le capuchon fourni permet de masquer la zone de détection verticale
  • Boîtier apparent universel IP 20/IP 44 avec triple entrée de câbles à membrane
  • Fonction impulsions intégrée pour les minuteries de cage d'escalier ou les dispositifs de signalisation et automatismes pour bâtiments/API


Les Atouts de la gamme:

  • Boîtier en deux parties pour une installation facile et rapide
  • Possibilités de montage: encastré ou apparent (avec boîtier séparé)
  • Commutation manuelle possible par poussoir
  • Modèles (230 V) avec relais haute performance avec pré-contact en tungstène idéal pour les LED (sauf MD 360/8)
  • Réglages possibles par télécommande (sauf MD 360/8) ou potentiomètres, pour le mode automatique/semi-automatique, la valeur de seuil lumineux ou la temporisation
  • Bornier enfichable avec fonction de câblage continu
  • Espace de câblage suffisant grâce à la hauteur réduite du boîtier
  • Les modèles muraux peuvent être agrémentés de cadres de montage de marques courantes pour une esthétique personnalisée


Quelques mots du fabricant :

Fiable et évolutif

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX