🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ESYLUX - Dét. de présence mural PD-C 180i/16 UC - EP10427305

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 90...180 °

  • Puissance de coupure max. - 72 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120427305

Réf. Sonepar

07218042730

Réf. Fournisseur

EP10427305

Marque

ESYLUX

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

90...180 °

Puissance de coupure max.:

72 W

couleur:

autre

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Oui

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

180 °

hauteur de montage optimale:

1.1 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

8 m

portée de présence max.:

25.1672

champ de détection de diamètre au sol:

16 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC/DC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

60 s

déclenchement retardé:

300 s

enclenchement retardé:

30 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...2000 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

2 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

70 mm

largeur d'encastrement:

61 mm

profondeur d'encastrement:

34 mm

longueur d’encastrement:

61 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

34 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

12...36 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence mural 180° à encastrer, 12-36 V, télécommandable

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de présence avec Zone de détection de 180° pour montage mural
  • Portée pouvant atteindre 16 m de diamètre pour une application en relation avec les systèmes d'automatisation de bâtiments
  • Tension de fonctionnement 12-36 V, tension continue ou tension alternative (AC/DC)
  • Sortie sans tension commandée par logiciel (ouverture/fermeture)
  • Affichage de détection commutable
  • Commutation silencieuse jusqu'à 2 A max.
  • Compatible avec les interrupteurs d'autres marques, cadres IP 20 disponibles en différents coloris
  • Entrée poussoir supplémentaire pour commutation manuelle individuelle
  • Boîtier apparent universel IP 20/IP 44 avec triple entrée de câbles à membrane


Les Atouts de la gamme:

  • Commutation de l'éclairage selon les besoins (230V, 12 –36 V) ou régulation constante de luminosité en fonction de la présence et de la luminosité ambiante (1 – 10 V, DALI, DALI-2 ou KNX)
  • Divers possibilités de montage : encastré, inséré au plafond (avec set d'insertion séparé) ou apparent (avec boîtier séparé)
  • Les modèles muraux peuvent être agrémentés de cadres de montage de marques courantes pour une esthétique personnalisée
  • Boîtier en deux parties (tête de capteur Powerbox) pour une installation facile et rapide
  • Réglages possibles par télécommande (blue mode) ou potentiomètre, par exemple: mode automatique/semi-automatique, valeur de seuil de luminosité, temporisation et autres fonctions
  • Un sélecteur DIP intégré permet de choisir entre un réglage par télécommande ou par potentiomètres (permet d'éviter toute erreur de manipulation et protège contre le vandalisme)
  • Optimisé pour la commutation de luminaires LED grâce au relais haute performance avec pré-contact en tungstène (230 V)
  • Temporisation (hystérèse) pour éviter des commutations répétitives indésirables dues aux changements de luminosité, par exemple lors de passages nuageux
  • Commutation manuelle prioritaire par poussoir, y compris fonction minuterie
  • Fonction d'éclairage de balisage avec les modèles 1 –10 V, DALI, DALI-2 ou KNX
  • Les modèles télécommandables dispose du blue mode et peuvent aisément être paramétrés avec l'ESY-Pen et l'ESY-App


Quelques mots du fabricant :

Une multitude d'innovations pour un système de commande personnalisé

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX