🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ESYLUX - Détecteur de mouvement de plafond BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH - EB10431814

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 2.5 m

  • angle de détection horizontal - 180...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120431814

Réf. Sonepar

07218043181

Réf. Fournisseur

EB10431814

Marque

ESYLUX

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

2.5 m

angle de détection horizontal:

180...360 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

4 m

portée de présence max.:

50

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Oui

indice de protection (IP):

IP23

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

30 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

10...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

400 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

78 A

fonction d'alarme:

Non

hauteur:

79 mm

diamètre:

79 mm

profondeur d'encastrement:

57 mm

diamètre d'encastrement:

62 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

57 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

300 mm

Détecteur de mouvement inséré au plafond BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH, Ø 8 m, commutation au passage par zéro, télécommandable

Les Atouts de l'article:

  • Détecteur de mouvement avec zone de détection de 360 ° pour montage inséré au plafond
  • Diamètre de portée jusqu'à 8 m à une hauteur de montage recommandée de 2,5 m pour une utilisation dans des petites pièces ou des zones de passage avec peu ou pas de lumière naturelle
  • Relais haute performance de 10 A
  • Commutation au passage par zéro : prolonge la durée de vie des relais et des ballast électroniques des sources lumineuses (par ex. lampes fluorescentes, LED) en commutant en douceur au passage par zéro
  • Réglages d'usine pour une mise en service immédiate
  • Paramétrage aisé par télécommande ou avec l'ESY-Pen et son ESY-App
  • Commande automatique de l'éclairage
  • Entrée poussoir additionnelle
  • Extension de la zone de détection par mise en parallèle
  • Connecteur GST Wieland


Les Atouts de la gamme:

  • Commutation de l'éclairage en fonction des besoins
  • Montage inséré au plafond sans accessoires
  • Commutation au passage par zéro pour protéger le relais
  • Temporisation (hystérèse) de commutation pour éviter des commutation répétitives dues aux changements de luminosité
  • Entrée poussoir
  • Câblage traversant avec deux entrées à membrane pour câbles jusqu'à 2,5 mm²
  • Indice de protection IP23
  • Mise en service immédiate avec les réglages d'usine
  • Paramétrage aisé par télécommande ou avec l'ESY-Pen et son ESY-App


Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique simple pour les faux-plafonds

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX