nouveau

ESYLUX - Détecteur de mouvement de plafond MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2 - EP10429019

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 180...360 °

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120429019

Réf. Sonepar

07218042901

Réf. Fournisseur

EP10429019

Marque

ESYLUX

système de bus KNX:

Non

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

autre

angle de détection horizontal:

180...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Oui

hauteur de montage optimale:

10 m

largeur de portée max.:

20 m

longueur de portée max.:

10 m

champ de détection de diamètre au sol:

40 m

angle de détection vertical:

63...126 °

nombre de canaux:

0

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

hauteur:

74 mm

diamètre:

108 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de mouvement BMS DALI-2, ENC, montage au plafond, 360°, Ø 40m, Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EP10429019

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX