ESYLUX - Détecteur de mouvement de plafond MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE SM DALI-2 noir - EP10429026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - autre
angle de détection horizontal - 180...360 °
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120429026
Réf. Sonepar
07218042902
Réf. Fournisseur
EP10429026
Marque
ESYLUX
système de bus KNX:
Non
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
autre
angle de détection horizontal:
180...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Oui
hauteur de montage optimale:
10 m
largeur de portée max.:
20 m
longueur de portée max.:
10 m
champ de détection de diamètre au sol:
40 m
angle de détection vertical:
63...126 °
nombre de canaux:
0
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
hauteur:
74 mm
diamètre:
108 mm
avec câble de raccordement:
Non
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


