ESYLUX - Détecteur de mouvement de plafond MD-C 360i/8 - EP10055393

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 3 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 180...360 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120055393
Réf. Sonepar
07218005539
Réf. Fournisseur
EP10055393
Marque
ESYLUX
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
3 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
180...360 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
3 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
60 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
30 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
5...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
600 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-25...50 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de démarrage max.:
800 A
courant de veille:
0 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
hauteur:
62 mm
profondeur:
62 mm
diamètre:
108 mm
profondeur d'encastrement:
24 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
24 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


