ESYLUX - Détecteur de présence certifié DALI-2 comme dispositif de saisie pour les - EB10432101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 90...180 °
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120432101
Réf. Sonepar
07218043210
Réf. Fournisseur
EB10432101
Marque
ESYLUX
système de bus KNX:
Non
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
90...180 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
certifié DALI-1:
Oui
hauteur de montage optimale:
1.1 m
largeur de portée max.:
8 m
longueur de portée max.:
2.5 m
champ de détection de diamètre au sol:
16 m
angle de détection vertical:
82...164 °
nombre de canaux:
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
montage mural:
Oui
largeur:
70 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
53 mm
profondeur d'encastrement:
25 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
avec câble de raccordement:
Non
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


