fin de vie

ESYLUX - Détecteur de présence de plafond PD 360i/8 DALI ADR - EM10210709

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - DALI

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 180...360 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120210709

Réf. Sonepar

07218021070

Réf. Fournisseur

EM10210709

Marque

ESYLUX

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

DALI

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

180...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

pays de fabrication:

CHINE

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

4 m

longueur de portée max.:

2 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

angle de détection vertical:

53...106 °

nombre de canaux:

1

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

10 s

durée de marche max.:

30 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

21 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

102 mm

hauteur:

54 mm

profondeur:

54 mm

diamètre:

102 mm

largeur d'encastrement:

52 mm

profondeur d'encastrement:

21 mm

diamètre d'encastrement:

52 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence de plafond 360° à encastrer, DALI, avec portée d'env. 8 m de diamètre, télécommandable

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX